※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TPET-FL-USF
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04985583
品番
TPET080202FL-USF TN60
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
(材質)
荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
649-4102
種別
ポジ
材質
TN60
形状
正三角形60°
寸法A(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
4.76
勝手
左
厚さT(mm)
2.38
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
2.3
寸法R(mm)
0.2
切削領域
低送り(U・USF)
穴の有無
あり
厚さ公差(mm)
±0.25
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内接円公差(mm)
±0.25
コーナー高さ公差(mm)
±0.25
逃げ角α(°)
11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。