※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク90MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-90-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ストローク(mm):90●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-0110 注文コード04985657 品番CS03R-16-ND-90-M-ZC230A2
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):90●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-0110 アズワン品番68-1332-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする