跣たび 5枚

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 04986537 品番 H5
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

柔軟性に富み、はだし間隔で履ける地下たびです。
防水性をアップし、滑り止めパターンを備えた丈夫なゴム底を使用しています。
力王独自の開発による足型の採用により、履き心地をプラスしました。
すっきりした外観デザインで履く人の足元を一段と引き立てます。

サイズ(cm)24 形状ミドルカット 種類作業靴 機能防水性、耐滑性 材質(先芯)なし ハゼ(枚)5 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
農作業
その他業種

よその地下足袋は、ソールのゴムがつるつるで草でも滑る。これは滑らない。又があると踏ん張りがきく。色もよい。満足です。

対象商品:
04986555
2024-06-15
用途:
農作業
その他業種

はき心地がよく、ソールの滑り止め感もちょうどよい。以前チャック式の孫足袋というのをはいたら、裏がつるつるで草の上で滑って仕方がなかった。これは気に入っている。

対象商品:
04986537
2024-05-09
用途:
草刈り機械使用時
サービス業

靴底が厚いので傾斜でもしっかりグリップが効いて安全です。

1人が参考にしています
対象商品:
04986607
2024-05-27
用途:
剪定作業時
建設業・工事業

普通の足袋よりゴムがしっかりしていて、地面が多少濡れていても水が滲みてこないのがいいです。

対象商品:
04986537
2023-08-23
用途:
農作業など。
亜蓮屋本舗 様

耐久性は分からないけど、今のところ問題なし。
コハゼの止め位置も良し。

対象商品:
04986528
2023-04-01
用途:
植木の剪定など造園関係
アルページュ 様 (不動産業)

女性用の地下足袋はなかなか見つからないので、何人もの同業者から「どこで買ったの?」と尋ねられた。
・・・実は当初、着脱に時間をかけたくないので《ファスナー式》を探していて「見つからないので仕方なく」購入した《期待ゼロ》の商品だったが、使用してみて考えが変わり、「やはり足袋は《こはぜ式》に限る」と納得。
《こはぜ式》のほうが、吸い付くようなフィット感があるし、着脱の時間も、慣れれば「屋外で立ったまま」でも瞬時に可能。
ただし、着物を着慣れていない場合には「地下足袋 履き方」などの言葉で検索して《こはぜ》の扱い(はめる順番など)を調べてから使うことをお勧めする。ちょっとしたコツで着脱の所要時間が全く違うので。

1人が参考にしています
対象商品:
04986598
2022-12-22
用途:
植木
有限会社ロジネット 様 (サービス業)

底が厚くクッション性がいいので疲れが少ないのが良かった。

対象商品:
04986582
2023-03-03
用途:
農作業等、日常
農・林・水産業

軽く、かなり履きやすい。グリップ力もあるかな。
1ヶ月程度で、はがれました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする