曜日別特売
JH10 実用地下たび 10枚 力王 04987237

JH10 実用地下たび 10枚 力王 04987237
JH10 実用地下たび 10枚 力王 04987237
JH10 実用地下たび 10枚 力王 04987237
JH10 実用地下たび 10枚 力王 04987237
JH10 実用地下たび 10枚 力王 04987237
JH10 実用地下たび 10枚 力王 04987237

実用地下たび 10枚

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード04987237品番JH10
参考基準価格(税別)¥3,790販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽快地下たびに防水性を持たせるため、甲布に特殊コーティングを施しました。河川工事やぬかるみでの作業に適した、実用一点張りの製品です。

サイズ(cm)23形状ハイカット種類作業靴機能防水材質(先芯)なしハゼ(枚)10靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04987255
2020-04-06
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

足の甲までゴムコーティングされているため、作業後に土を洗い流すせいも水が入りにくい。
軽い雨なら大丈夫

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする