実用地下たび 10枚

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 04987246 品番 JH10
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽快地下たびに防水性を持たせるため、甲布に特殊コーティングを施しました。河川工事やぬかるみでの作業に適した、実用一点張りの製品です。

サイズ(cm)24 形状ハイカット 種類作業靴 機能防水 材質(先芯)なし ハゼ(枚)10 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04987255
2020-04-06
用途:
家庭菜園
農・林・水産業

足の甲までゴムコーティングされているため、作業後に土を洗い流すせいも水が入りにくい。
軽い雨なら大丈夫

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする