力王
力王の 地下足袋/足袋靴/足袋
先丸軽快地下たび 5枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
04987492
品番
MKH5
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
軽快地下たびに、「先丸」が仲間入り。男女を問わず幅広い分野でご愛用いただいている製品です。
色
紺
サイズ(cm)
22
形状
ミドルカット
種類
作業靴
材質(先芯)
なし
ハゼ(枚)
5
靴タイプ
足袋