※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク20MM 押出単動基本形 CS03R-6-NFS-20シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ストローク(mm):20●チューブ内径(Φ):6●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:407-0322 注文コード04987696 品番CS03R-6-NFS-20-ZC253A1
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。

仕様●ストローク(mm):20●チューブ内径(Φ):6●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:407-0322 アズワン品番68-1335-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする