力王
力王の 地下足袋/足袋靴/足袋
先丸実用地下たび マジック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
04987815
品番
MJH5M
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
先丸実用地下たびの改良型として発売。
マジック使用で脱ぎ履きが一段と楽になり、機能性を高めました。
色
紺
サイズ(cm)
22.5
形状
ミドルカット
種類
作業靴
材質(先芯)
なし
ハゼ(枚)
5
靴タイプ
足袋