園芸たび

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 04987928 品番 MJH5MU
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

園芸に最適な力王園芸たび。大きめなマジックを使用することでしっかりと留められ、脱ぎ履きも楽になりました。底部周縁には特殊コーティングを施し、防水性を高めています。

サイズ(cm)22.5 形状ミドルカット 種類作業靴 機能防水性 材質(先芯)なし ハゼ(枚)5 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
畑仕事
株式会社ニード精研 様 (製造業)

酷い土の凸凹でもとても歩きやすく作業がはかどる たびなので中で先端が二つに分かれてると思い込んで購入した 中で親指が分かれてたら外反母趾の私には最高だった

2025-04-24
用途:
植栽の剪定及び草刈り植替えに使用
有限会社住環境管理センター 様 (不動産業)

耐久性があり履きやすくて
作業効率がとても良いです。

対象商品:
04988016
2022-10-29
用途:
家庭菜園での作業に使用
農・林・水産業

前回購入して使用したが、足にフィットし作業しやすい。
リピート買いです。

対象商品:
04988034
2020-06-13
用途:
渓流釣り・庭の手入れ
その他業種

しっかりしたマジックテープのお陰で、渓流遡行も軽快でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする