曜日別特売
MJH5MⅡ 園芸たび 力王 04987973

MJH5MⅡ 園芸たび 力王 04987973
MJH5MⅡ 園芸たび 力王 04987973
MJH5MⅡ 園芸たび 力王 04987973
MJH5MⅡ 園芸たび 力王 04987973
MJH5MⅡ 園芸たび 力王 04987973
MJH5MⅡ 園芸たび 力王 04987973

園芸たび

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード04987973品番MJH5MⅡ
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

園芸に最適な力王園芸たび。大きめなマジックを使用することでしっかりと留められ、脱ぎ履きも楽になりました。底部周縁には特殊コーティングを施し、防水性を高めています。

サイズ(cm)24.5形状ミドルカット種類作業靴機能防水性材質(先芯)なしハゼ(枚)5靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 畑仕事
株式会社ニード精研製造業

酷い土の凸凹でもとても歩きやすく作業がはかどる たびなので中で先端が二つに分かれてると思い込んで購入した 中で親指が分かれてたら外反母趾の私には最高だった

2025-04-24
用途: 植栽の剪定及び草刈り植替えに使用
有限会社住環境管理センター不動産業

耐久性があり履きやすくて
作業効率がとても良いです。

対象商品 : 04988016
2022-10-29
用途: 家庭菜園での作業に使用
農・林・水産業

前回購入して使用したが、足にフィットし作業しやすい。
リピート買いです。

対象商品 : 04988034
2020-06-13
用途: 渓流釣り・庭の手入れ
その他業種

しっかりしたマジックテープのお陰で、渓流遡行も軽快でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする