MP-700A エアーインフレーター セット ドアロック 解除/補助 モノタロウ 04987998

※通常時

MP-700A エアーインフレーター セット ドアロック 解除/補助 モノタロウ 04987998 MP-700A エアーインフレーター セット ドアロック 解除/補助 モノタロウ 04987998 MP-700A エアーインフレーター セット ドアロック 解除/補助 モノタロウ 04987998

エアーインフレーター セット ドアロック 解除/補助

(6件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04987998 品番MP-700A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。空気注入口がバルブ式なので同時に複数個使用可能で大変便利です。

セット内容ポンプ×1個、 エアバック(420×140mm、160×160mm、90×60mm、85×45mm、325×115(楕円)mm)×各1個
注意
※本来の目的以外での使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04987998
2021-01-09
用途:
ドアロック解除
アルファオート株式会社 様

ポンプとバッグの接続のチャックがクリップ式なのでエアーを入れる際、押さえていないとずれてエアーが入らない。

対象商品:
04987998
2019-09-28
用途:
インロック
自動車・二輪車・自転車関連業

一回目の使用で、空気漏れ&外側のカバーの破れで使い物になりませんでした

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
尚、モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

2016-06-08
用途:
ドアロック解除の使用
ヤナセ オート 様

エアーを入れると穴があき使い物ならない。周りの圧縮してある部分が薄く材質も良くない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。品質の向上に努めてまいります。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
04987998
2015-07-24
用途:
自動車整備、合鍵作成

金額と種類は多くて納得してるが、製品についてつなぎの目の部分が弱すぎで
ドアと車体本体の隙間にくねくねして、中に入りづらい。
もう少し、丈夫な生地と着面点の幅をを広く長く硬い生地で作ってほしい。

使用してる鍵屋さんだったら、すぐにわかることだよ。

4人が参考にしています
対象商品:
04987998
2016-03-29
用途:
インロック解除
クラウンサービス株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

役に立ちました

1人が参考にしています
対象商品:
04987998
2015-08-07
用途:
ドアロック解除用

小さい2つは使用用途が無いように思われます。
ポンプが別売りで購入できると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする