画像準備中

チップ TPGH

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 04988033 品番 TPGH080202R KW10
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。

切刃長さ(mm)8.2 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 材質KW10 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06359394
2015-09-12
用途:
ミニ旋盤による 工作

購入したのは TN6020(サーメット)です。
綺麗に切れます。

対象商品:
06359394
2015-05-05
用途:
試作開発

シャープな切削加工ができ 満足している

対象商品:
06359394
2014-08-07
用途:
旋盤切削作業

バイトの場合は刃の研磨作業があるが、チップセットで購入するとチップの交換と三角型チップは2度角度替えをして切れるは刃先に替えて使用できる。但し貴社ではセットネジの販売設定が無くて不便です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする