WF10 ホワイト足袋 10枚 力王 04988402

WF10 ホワイト足袋 10枚 力王 04988402
WF10 ホワイト足袋 10枚 力王 04988402
WF10 ホワイト足袋 10枚 力王 04988402
WF10 ホワイト足袋 10枚 力王 04988402
WF10 ホワイト足袋 10枚 力王 04988402
WF10 ホワイト足袋 10枚 力王 04988402
WF10 ホワイト足袋 10枚 力王 04988402

ホワイト足袋 10枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード04988402品番WF10
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

祭り装束には、力王ホワイトがおすすめ。また、おめでたい棟上げ式に棟梁の足元を引き立てます。ファイターの履き心地をそのままに「白」にこだわった力王ホワイトは、祭りだけでなく様々な用途にご利用いただけます。

サイズ(cm)27形状ハイカット種類作業靴材質(先芯)なしハゼ(枚)10靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする