※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク30MM 押出単動基本形 CS03R-6-NFS-30シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ストローク(mm):30●チューブ内径(Φ):6●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-7114 注文コード04988430 品番CS03R-6-NFS-30-ZC205B1
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。

仕様●ストローク(mm):30●チューブ内径(Φ):6●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-7114 アズワン品番68-1336-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする