HN-EHBN ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー) 04989723

HN-EHBN ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー) 04989723
HN-EHBN ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー) 04989723
HN-EHBN ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー) 04989723
HN-EHBN ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー) 04989723

ハンディ温湿度計(一体形)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱
内容量1箱注文コード04989723品番HN-EHBN
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
1ボタンの簡単モデル
センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能

用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検温度測定範囲(℃)-10~45湿度測定範囲(%)5~95RHタイプセンサーユニット一体型トラスコ品番758-2749寸法(mm)幅上48×幅下43×奥行26×高さ205質量(g)約92(電池除く)電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする