※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(10個)
材質PR930
コーナー半径(mm)0.8
注文コード04990456
品番TPGH160308L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は材質・コーナー半径・トラスコ品番など19種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。