CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
CHINO(チノー)の 酸素濃度計
壁取付形酸素計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
04990466
品番
MG1000-000
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
高性能・小形で安価
長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性
記録計などの接続用外部出力を標準装備
警報用リレー出力を標準装備
用途
コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理
測定範囲
0.0〜25.0%O
2
電源(V)
AC100
応答時間(秒)
20以内(90%応答)
リード線(m)
検知部内蔵型
警報設定値
(下限)18%O
2
固定、(上限)26%O
2
固定
出力機能
リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付
伝送信号
0〜250mV
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。