壁取付形酸素計 センサ部

商品レビューを投稿する
42日以内出荷 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 04990563 品番 MG2102-000
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

専用モニタMG3012との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ
長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性
記録計などの接続用外部出力を標準装備
警報用リレー出力を標準装備

用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理 トラスコ品番449-4997 電源(V)DC4.2〜5.5 応答時間(秒)20以内(90%応答) リード線(m)検知部内蔵型 測定範囲(vol%)0.0〜25.0%O2 警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定 伝送信号4〜20mA DC
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする