測定範囲(℃)-20〜300
トラスコ品番449-5063
材質ポリカーボネート樹脂(黒色)
質量(g)約150(センサ本体)
使用温度範囲(℃)-10〜50
外形寸法(mm)62×68
電源(V)DC24
適合規格CEマーキング(EN61326-1)
内容-
アナログ出力1点(4〜20mA DC)
温度測定範囲(℃)-20〜300
消費電力(VA)最大2.5(24V DCにて)
画素数2000画素
インターフェイスイーサネットアナログ出力付き
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート6Hz
測定視野角(°)60×60
伝送信号4〜20mA DC
使用湿度範囲(%RH)10〜80(ただし結露しないこと)