曜日別特売
22150 プレッシャー・ピン(重荷重用/シール付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 04992360

代表画像

22150 プレッシャー・ピン(重荷重用/シール付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 04992360
22150 プレッシャー・ピン(重荷重用/シール付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 04992360
22150 プレッシャー・ピン(重荷重用/シール付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 04992360
22150 プレッシャー・ピン(重荷重用/シール付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 04992360

プレッシャー・ピン(重荷重用/シール付)22150

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1箱(2個)
寸法d2(mm)8
内容量1箱(2個)注文コード04992360品番22150
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

厚みの小さい軽量部品の簡単な固定に使います。
加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
取り付けが容易でスペースを取りません。

用途
プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。
トラスコ品番
105-7550
寸法d1(mm)
12
寸法d2(mm)
8
寸法l1(mm)
14.5
寸法l2(mm)
13
材質
ピン:スティール、浸炭焼入れ、亜鉛メッキ、ボディ:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理
ストローク(mm)
2.6
外径(Φmm)
12
取付穴径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
150
ばね力(N)
~150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする