平行移動型ハンドHP03Eシリーズ シリンダ内径 HP03Eシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●グリップ力(N):閉時:36.4 開時:6.9●開きしろ(mm):12●幅(mm):45●奥行(mm):60.5●高さ(mm):26●繰返し精度:±0.01mm●最高使用頻度:180Cycle/min●最高使用圧力:0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●センタリング精度:±0.15mm●シリンダー内径:20mm●作動方式:常時開単動形●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2676 注文コード04992508 品番HP03E-20A-JS
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

高精度高剛性ハンドです。レバー摺動部にクロスローラーベアリングを採用したハンドです。耐荷重耐モーメントに優れています。ロングポイントでのグリップが可能です。3方向からの取付けが可能です。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。

仕様●グリップ力(N):閉時:36.4 開時:6.9●開きしろ(mm):12●幅(mm):45●奥行(mm):60.5●高さ(mm):26●繰返し精度:±0.01mm●最高使用頻度:180Cycle/min●最高使用圧力:0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●センタリング精度:±0.15mm●シリンダー内径:20mm●作動方式:常時開単動形●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2676 アズワン品番68-1344-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする