曜日別特売
MF-200NC-ON ごあいさつ マイクロファイバークロス 5パック 株式会社 クルーズ 04992509

MF-200NC-ON ごあいさつ マイクロファイバークロス 5パック 株式会社 クルーズ 04992509
MF-200NC-ON ごあいさつ マイクロファイバークロス 5パック 株式会社 クルーズ 04992509
MF-200NC-ON ごあいさつ マイクロファイバークロス 5パック 株式会社 クルーズ 04992509
MF-200NC-ON ごあいさつ マイクロファイバークロス 5パック 株式会社 クルーズ 04992509
MF-200NC-ON ごあいさつ マイクロファイバークロス 5パック 株式会社 クルーズ 04992509
MF-200NC-ON ごあいさつ マイクロファイバークロス 5パック 株式会社 クルーズ 04992509

ごあいさつ マイクロファイバークロス 5パック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
タイプ表書き:御年賀
内容量1パック注文コード04992509品番MF-200NC-ON
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

のし付きですぐにお使いいただけるマイクロファイバークロスです。
年末年始やお引越しの挨拶回り、営業先へのご挨拶、イベントの景品など、さまざまな用途にご利用いただけます。
シーンに合わせて4種類からお選びいただけます。
1パック2枚入りのマイクロファイバークロスを5パックセットにした商品です。
ご挨拶用やイベントの景品、営業用など、まとまった数量が必要な場合にもおすすめです。
クロス1枚のサイズは約230×280mmです。
マイクロファイバークロスは丈夫で、繰り返しお使いいただけます。
オフィスや店舗の清掃、日常のお掃除などにご使用いただけます。

用途
年末年始のご挨拶。
イベントの記念品や粗品、ノベルティ。
タイプ
表書き:御年賀
寸法(mm)
230x280(クロス1枚あたり)
色
オレンジ
入数(枚)
2(1パックあたりクロス)
素材
ポリエステル87% ポリアミド13%
注意
※パッケージ・内容等予告なく一部変更する場合がございます。予めご了承ください。
※洗濯ネットのご使用やクロス単体でのお洗濯をお勧めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする