STP 六角プラグ イノック 04992602 STP 六角プラグ イノック 04992602

六角プラグ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04992602 品番 STP
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)1 材質304(SUS 304) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)24 寸法W(mm)22(六角) 取付ねじ(d1)R1/2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04992593
2022-06-17
用途:
機械のエンジンオイルのドレンプラグ
建設業・工事業

説明書きでは17(六角)となっていてのですが 実際には17.3mmでソケットレンチで回せません

2人が参考にしています
対象商品:
04992575
2021-12-06
用途:
センサー取り外し跡のメクラ
サービス業

水温センサー取り外し跡のメクラとして問題無く使用できました。

対象商品:
04992575
2020-10-23
用途:
配管の目くら

ネジ部が長いので、伸びたネジ穴でもしっかり頭打ちせずにねじ込んでいける

対象商品:
04992593
2021-09-27
用途:
エアホースのメクラ用
RODS DESIGN 様

寸法がわかりにくいです。素人にはどこの寸法かわかりませんでした。
そしてサイズが合いませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
04992618
2018-04-03
用途:
オイル注ぎ口プラグとして

六角プラグとの名称ですが購入したサイズは八角でした。
ソケットレンチで回せないので不便だと思いましたが
八角のおかげで角部外径が小さくなり、鈍角になるのでかえってよかったです。
そしてステンレス製で安い。

2人が参考にしています
対象商品:
04992575
2018-05-07
用途:
ポンプのプラグ
製造業

傷もなく、ネジ加工も問題なく使用することができています。

1人が参考にしています
対象商品:
04992575
2017-11-27
用途:
コンプレッサーエアタンクのドレンボルト

改造中のコンプレッサーエアタンクのドレンボルトとして使います。ステンレス製でこの値段は魅力です。

1人が参考にしています
対象商品:
04992575
2017-07-25
用途:
自動車に
自動車・二輪車・自転車関連業

特に不満もなく安価で手に入り使用できたので満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする