平行移動型メカハンド フィンガタイプ HP09FRシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●グリップ力(N):11.0●開きしろ(mm):10●幅(mm):50●奥行(mm):79.7●高さ(mm):25●使用弾性体:バネ●作動形式:常時開単動(開時外力駆動)●使用周囲温度範囲:0〜120℃●給油:要(機械摺動部)●最高使用頻度:180Cycle/min●センタリング精度:±0.07mm●繰返し精度:±0.01mm●適用スイッチ:取付不可●押出力:43N●許容押出力:130N●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:225-2334 注文コード04992621 品番HP09FR-16-H
参考基準価格(税別)¥34,980 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

エアーを使用しないメカハンドです。ロングポイントでのグリップが可能です。オーバーハング把持が可能です。フィンガ長爪タイプです。エアーを使用しない環境用。インデックス式での用途に。

仕様●グリップ力(N):11.0●開きしろ(mm):10●幅(mm):50●奥行(mm):79.7●高さ(mm):25●使用弾性体:バネ●作動形式:常時開単動(開時外力駆動)●使用周囲温度範囲:0〜120℃●給油:要(機械摺動部)●最高使用頻度:180Cycle/min●センタリング精度:±0.07mm●繰返し精度:±0.01mm●適用スイッチ:取付不可●押出力:43N●許容押出力:130N●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:225-2334 アズワン品番68-1344-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする