平行移動型メカハンド フィンガタイプ HP09FRシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●グリップ力(N):3.4●開きしろ(mm):6.5●幅(mm):36●奥行(mm):71.5●高さ(mm):20●使用弾性体:バネ●作動形式:常時開単動(開時外力駆動)●使用周囲温度範囲:0〜120℃●給油:要(機械摺動部)●最高使用頻度:180Cycle/min●センタリング精度:±0.07mm●繰返し精度:±0.01mm●適用スイッチ:取付不可●押出力:14N●許容押出力:50N●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:225-0760 注文コード04992630 品番HP09FR-10-L
参考基準価格(税別)¥30,740 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

エアーを使用しないメカハンドです。ロングポイントでのグリップが可能です。オーバーハング把持が可能です。フィンガ長爪タイプです。エアーを使用しない環境用。インデックス式での用途に。

仕様●グリップ力(N):3.4●開きしろ(mm):6.5●幅(mm):36●奥行(mm):71.5●高さ(mm):20●使用弾性体:バネ●作動形式:常時開単動(開時外力駆動)●使用周囲温度範囲:0〜120℃●給油:要(機械摺動部)●最高使用頻度:180Cycle/min●センタリング精度:±0.07mm●繰返し精度:±0.01mm●適用スイッチ:取付不可●押出力:14N●許容押出力:50N●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:225-0760 アズワン品番68-1344-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする