HP09FR-20-M 平行移動型メカハンド フィンガタイプ HP09FRシリーズ New-Era(ニューエラー) 04992666

HP09FR-20-M 平行移動型メカハンド フィンガタイプ HP09FRシリーズ New-Era(ニューエラー) 04992666
HP09FR-20-M 平行移動型メカハンド フィンガタイプ HP09FRシリーズ New-Era(ニューエラー) 04992666

平行移動型メカハンド フィンガタイプ HP09FRシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●グリップ力(N):8.3●開きしろ(mm):14●幅(mm):62●奥行(mm):105.3●高さ(mm):32●使用弾性体:バネ●作動形式:常時開単動(開時外力駆動)●使用周囲温度範囲:0~120℃●給油:要(機械摺動部)●最高使用頻度:180Cycle/min●センタリング精度:±0.07mm●繰返し精度:±0.01mm●適用スイッチ:取付不可●押出力:37N●許容押出力:210N●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:225-2341注文コード04992666品番HP09FR-20-M
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

エアーを使用しないメカハンドです。ロングポイントでのグリップが可能です。オーバーハング把持が可能です。フィンガ長爪タイプです。エアーを使用しない環境用。インデックス式での用途に。

仕様●グリップ力(N):8.3●開きしろ(mm):14●幅(mm):62●奥行(mm):105.3●高さ(mm):32●使用弾性体:バネ●作動形式:常時開単動(開時外力駆動)●使用周囲温度範囲:0~120℃●給油:要(機械摺動部)●最高使用頻度:180Cycle/min●センタリング精度:±0.07mm●繰返し精度:±0.01mm●適用スイッチ:取付不可●押出力:37N●許容押出力:210N●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:225-2341アズワン品番68-1344-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする