用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面仕様ダイヤモンド種別ポジ材質KPD010形状正三角形60°寸法A(mm)4.76寸法S(mm)2.2内接円直径(Φmm)4.76寸法T(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)2.5寸法R(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18逃げ角α(°)11