前開きトランクス piro-u0100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:L●総丈:35.5cm●ウエスト:84-92cm●材質:綿100% アズワン品番68-1348-15 注文コード04995098 品番piro-u0100-2L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様・アズワン品番6種類から選べます 他の種類を見る

「市販のパンツだと全部開かないので導尿が困難だ。」「普通に改造してももう少し、股まで開いていればいいのに・・・。」という方に適しています。導尿をする際、普通のパンツでは動作が難しいです。その為、マジックテープを付け、普通のズボンのように前の部分が開くようにしてあります。注目する部分は股まで開くということです。このようにすることでより簡単に導尿の動作が可能になります。

仕様●サイズ:L●総丈:35.5cm●ウエスト:84-92cm●材質:綿100% アズワン品番68-1348-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする