ioLogik IOLOGIK Eシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:27.8×124×84mm●重量:200g アズワン品番68-1349-60 注文コード04995317 品番IOLOGIK E1212-T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥70,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様・アズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

MXAOPC UAサーバーとのアクティブな通信、WindowsまたはLinux向けのMXIOライブラリによりI/O管理を簡略化
ユーザーが定義可能なModbus TCPスレーブのアドレス指定。EtherNet/IPアダプタモードをサポート。IIoT用途のためのRESTful APIをサポート。デイジーチェーン接続対応の2ポートイーサネットスイッチ。ピアツーピアー通信で時間と配線の費用を削減。SNMP v1/v2cをサポート。ioSearchユーティリティにより大規模展開と設定が簡単。Webブラウザで簡単に設定。Class I Division 2、ATEX Zone 2認定。-40〜75℃の環境に対する広範囲動作温度モデルが利用可能。

仕様●サイズ:27.8×124×84mm●重量:200g アズワン品番68-1349-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする