曜日別特売
EDS-P506E-4POE-2GTXSFP EDS-P506Eシリーズレイヤ2マネージドスイッチ EDS-P506E-4POE-2GTXSFPシリーズ MOXA 04995335

EDS-P506Eシリーズレイヤ2マネージドスイッチ EDS-P506E-4POE-2GTXSFPシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-1349-89注文コード04995335品番EDS-P506E-4POE-2GTXSFP
参考基準価格(税別)¥238,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ポート1つあたり、最大60Wの出力をサポートする4つの内蔵PoE+ポート、柔軟な展開を可能にする広範囲の12/24/48 VDC電源入力、リモート電源デバイスの診断と障害復旧を行うスマートPoE機能、2つの広帯域通信用ギガビットコンボポート、簡単で視覚化された産業ネットワーク管理を行うためのMXstudioに対応

仕様●サイズ:49.1×135×116mm●重量:910gアズワン品番68-1349-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする