曜日別特売
- ricebis ハムちゃんのおこめのビスケット 30g アラタ 04995579

ricebis ハムちゃんのおこめのビスケット 30g

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(30g)注文コード04995579品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310

小麦粉不使用・グルテンフリーのビスケットです。おなかにやさしい乳酸菌入り。
まぐろを練り込みました。

仕様●原材料:米粉、チーズ、まぐろ、乳酸菌●保証成分:粗タンパク質12.1%以上、粗脂肪5.7%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分1.1%以下、水分11.6%以下●エネルギー:371.2kcalアズワン品番68-1402-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする