チップ TPMT-HQ

(4件のレビュー)
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.4
材質
内容量1箱(10個)注文コード04996722品番TPMT110304HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04996783
2018-07-05
用途: 旋盤、フライス加工

安価で安定供給。TN60ですが結構何でも行けます。安いので気兼ねなく使えるのも良いです。特に軟鉄のボーリングにお勧めします。

対象商品 : 06360286
2015-02-11
用途: 旋削作業

SUS303を削ってみました。
メーカー推奨の材質か否かは知りませんが、まぁ削れます。
問題は無いと思います。

対象商品 : 09480466
2014-06-27
用途: 自動車ブレーキローター研磨に使用

初めて使用する種類のチップですが、商品説明通りの切削性能には満足しています。
耐久性も含め経過を見ていきたいと思います。

2014-07-11
用途: 主に自転車などのパーツ製作

ぶらんどでの安心感ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする