DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
SPA-N型ヘルメット SPA-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04996918
品番
SPA-N-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,280
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャップタイプの溝付仕様です。飛来・落下物用・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様
●帽体色:イエロー●頭周り(cm):555〜590●幅(mm):222●長さ(mm):266●高さ(mm):142●サイズ:142●サイズ(cm):222●帽体:ABS製●外形寸法(mm):227×266×145●材質/仕上:帽体:ABS樹脂●コード番号:836-3552
アズワン品番
68-1410-20