DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
SPA-N型ヘルメット SPA-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04996927
品番
SPA-N-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャップタイプの溝付仕様です。飛来・落下物用・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様
●帽体色:ホワイト●衝撃吸収ライナー:なし●頭周り(cm):555〜590●幅(mm):222●長さ(mm):266●高さ(mm):142●サイズ(cm):222●サイズ:142●衝撃吸収ライナーなし●外形寸法:227×266×145(mm)●材質/仕上:帽体:ABS樹脂●コード番号:836-3551
アズワン品番
68-1410-21