DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
SYA-CSV スモークKP SYA-CSVシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●帽体色:イエロー●バイザー色:スモーク●頭囲(cm):55.5〜58●衝撃吸収ライナー:有●幅(mm):224●長さ(mm):283●高さ(mm):148●外形寸法:224×283×148(mm)●材質/仕上:帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂●コード番号:836-3555
注文コード
04996936
品番
SYA-CSV-Y/S-SFE KP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。ベンチレーション付です。シールド内蔵です。飛来・落下物・墜落時保護用
仕様
●帽体色:イエロー●バイザー色:スモーク●頭囲(cm):55.5〜58●衝撃吸収ライナー:有●幅(mm):224●長さ(mm):283●高さ(mm):148●外形寸法:224×283×148(mm)●材質/仕上:帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂●コード番号:836-3555
アズワン品番
68-1410-23