DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
SYA-CV シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●帽体色:イエロー●バイザー:スモーク●頭周り(cm):555〜600●幅(mm):224●長さ(mm):283●高さ(mm):148●バイザー色:スモーク●帽体:ABS製●外形寸法(mm):224×283×148●材質/仕上:帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂●コード番号:836-3569
注文コード
04996988
品番
SYA-CV-Y/S-SFE KP
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。ベンチレーション付です。飛来・落下物・墜落時保護用。
仕様
●帽体色:イエロー●バイザー:スモーク●頭周り(cm):555〜600●幅(mm):224●長さ(mm):283●高さ(mm):148●バイザー色:スモーク●帽体:ABS製●外形寸法(mm):224×283×148●材質/仕上:帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂●コード番号:836-3569
アズワン品番
68-1410-28