DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
SYA-CV シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●帽体色:ホワイト●帽体:ABS製●外形寸法(mm):224×283×148●材質/仕上:帽体:ABS●コード番号:853-7359
注文コード
04996997
品番
SYA-CV-W/C-SFE KP
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
上方視界に配慮した一体型バイザーを採用。ベンチレーション付。飛来落下物・墜落時保護兼用。
仕様
●帽体色:ホワイト●帽体:ABS製●外形寸法(mm):224×283×148●材質/仕上:帽体:ABS●コード番号:853-7359
アズワン品番
68-1410-30