DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
SYA-XV型ヘルメット X内装KP付 SYA-XVシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●帽体色:ホワイト●帽体:ABS製●外形寸法(mm):226×283×148●材質/仕上:帽体:ABS●コード番号:853-7370
注文コード
04997015
品番
SYA-XV-W KP
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベンチレーション付、飛来落下物・墜落時保護兼用。
仕様
●帽体色:ホワイト●帽体:ABS製●外形寸法(mm):226×283×148●材質/仕上:帽体:ABS●コード番号:853-7370
アズワン品番
68-1410-35