切刃長さ(mm)11
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ片面
トラスコ品番141-6391
種別ポジ
材質TN60
形状正三角形60°
寸法A(mm)6.35
内接円直径(Φmm)6.35
寸法T(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)3.3
寸法R(mm)0.8
切削領域仕上げ〜中(HQ)
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18