DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
透明バイザーヘルメット AA11EVO-C KP AA11EVO-C-HA6-KPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●帽体色:ホワイト●頭囲(cm):54-62●衝撃吸収ライナー:あり●通気孔:なし●バイザー:オレンジ●頭周り(cm):54-62●衝撃吸収ライナー付●電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。●材質/仕上:帽体:ABS樹脂、バイザー:PC樹脂●コード番号:120-0499
注文コード
04997101
品番
AA11EVO-C-HA6-KP-W/O
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様
●帽体色:ホワイト●頭囲(cm):54-62●衝撃吸収ライナー:あり●通気孔:なし●バイザー:オレンジ●頭周り(cm):54-62●衝撃吸収ライナー付●電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。●材質/仕上:帽体:ABS樹脂、バイザー:PC樹脂●コード番号:120-0499
アズワン品番
68-1410-49