DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
透明バイザーヘルメット AA11EVO-CW KP AA11EVO-CW-HA6-KPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●帽体色:紺●頭囲(cm):54-62●衝撃吸収ライナー:あり●通気孔:あり●バイザー:スモーク●頭周り(cm):54-62●衝撃吸収ライナー付。●材質/仕上:帽体:ABS樹脂、バイザー:PC樹脂●コード番号:158-2874
注文コード
04997119
品番
AA11EVO-CW-HA6-KP-K/S
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
仕様
●帽体色:紺●頭囲(cm):54-62●衝撃吸収ライナー:あり●通気孔:あり●バイザー:スモーク●頭周り(cm):54-62●衝撃吸収ライナー付。●材質/仕上:帽体:ABS樹脂、バイザー:PC樹脂●コード番号:158-2874
アズワン品番
68-1410-55