DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
透明バイザーヘルメット シールド面付 AA11EVO-CS KP AA11EVO-CS-HA6-KPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04997137
品番
AA11EVO-CS-HA6-KP-W/O
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。大型シールド面を内蔵しています。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様
●帽体色:ホワイト●バイザー色:オレンジ●シールド色:クリア●頭囲(cm):54〜62●衝撃吸収ライナー:有●タイプ:なし●通気孔:無し●衝撃吸収ライナー付●電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。●材質/仕上:帽体:ABS樹脂、バイザー:PC樹脂、シールド面:PC樹脂●コード番号:120-0457
アズワン品番
68-1410-72