曜日別特売
ML-518 贅沢ハムグラ ライト 40g MLシリーズ マルカン 04997636

ML-518 贅沢ハムグラ ライト 40g MLシリーズ マルカン 04997636
ML-518 贅沢ハムグラ ライト 40g MLシリーズ マルカン 04997636
ML-518 贅沢ハムグラ ライト 40g MLシリーズ マルカン 04997636

贅沢ハムグラ ライト 40g MLシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋仕様●原材料:穀類(とうもろこし、大麦、エン麦、米)、野菜類(にんじん、ブロッコリーの葉)、えんどう豆、かぼちゃの種、豆腐(大豆、でん粉、マルトース、豆腐凝固剤)、ブドウ糖、穀物発酵エキス、乳酸菌●保証成分:粗たん白質9.4%以上、粗脂肪4.1%以上、粗繊維5.6%以下、粗灰分2.1%以下、水分13.3%以下●エネルギー:約358kcal/100g●対象動物:ハムスター・リスなどの小動物●内容量:1袋(40g)●ペットフードです。注文コード04997636品番ML-518
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

食物繊維と乳酸菌がお腹の働きをサポートします。穀物発酵エキスが腸内の善玉菌を増やし、便臭を軽減します。保存料、着色料無添加。
砂糖・小麦グルテン不使用でライトなおいしさに仕上げたハムスター用カロリーオフのグラノーラです。野菜と穀物を贅沢にミックスしたおやつです。

仕様●原材料:穀類(とうもろこし、大麦、エン麦、米)、野菜類(にんじん、ブロッコリーの葉)、えんどう豆、かぼちゃの種、豆腐(大豆、でん粉、マルトース、豆腐凝固剤)、ブドウ糖、穀物発酵エキス、乳酸菌●保証成分:粗たん白質9.4%以上、粗脂肪4.1%以上、粗繊維5.6%以下、粗灰分2.1%以下、水分13.3%以下●エネルギー:約358kcal/100g●対象動物:ハムスター・リスなどの小動物●内容量:1袋(40g)●ペットフードです。アズワン品番68-1415-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする