内容量1パック
仕様●原材料●▼ソフトクリームクッキー:チモシー、小麦粉、りんご、オリゴ糖、着色料(黄4、緑3)●▼ワッフルせんべい:小麦粉、いちご、オリゴ糖、香料、着色料(赤3)●▼フルーツタルト:小麦粉、かぼちゃ、もち米、ドライフルーツ(いちご、バナナ、キウイ)、オリゴ糖、着色料(黄5、緑3)●保証成分●▼ソフトクリームクッキー:粗たん白質6.0%以上、粗脂肪10.0%以上、粗繊維10.0%以下、粗灰分4.0%以下、水分15.0%以下●▼ワッフルせんべい:粗たん白質10.0%以上、粗脂肪12.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分2.0%以下、水分15.0%以下●▼フルーツタルト:粗たん白質8.0%以上、粗脂肪15.0%以上、粗繊維8.0%以下、粗灰分4.0%以下、水分15.0%以下●エネルギー●▼ソフトクリームクッキー:約382kcal/100g●▼ワッフルせんべい:約434kcal/100g●▼フルーツタルト:約442kcal/100g●ペットフードです。
注文コード04997688
品番ML-485