アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
耐熱シースK熱電対Φ1.0× ミニオメガコネクタ 1000℃
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04997880
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥34,980
販売価格(税別)
¥
31,800
バスケットに入れる
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
仕様
●最高使用温度:1000℃●シース径:Φ1.0mm●シース長:500mm●許容差:Class2●補償導線材質:ガラス被覆●補償導線長:2m●端末処理:ミニオメガコネクタ
アズワン品番
68-1420-15