耐熱シースK熱電対Φ1.6× ミニオメガコネクタ 1100℃

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04997916 品番 -
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥32,340
販売価格(税別)
29,400

金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。

仕様●最高使用温度:1100℃●シース径:Φ1.6mm●シース長:500mm●許容差:Class2●補償導線材質:ガラス被覆●補償導線長:2m●端末処理:ミニオメガコネクタ アズワン品番68-1420-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする