MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)の 制御機器・PLC・リレー
MG(旧エム・システム技研)の 制御盤(ユニット品)
電力マルチタンシマル M5XWTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●種類:単相2線式、単相3線式、三相3線式●入力:240V AC/CLSE●外部インタフェース:パルス/警報出力●入力電圧●▼定格電圧:240V AC●▼入力範囲:80〜260V AC(単相3線時の相電圧範囲は80〜130V)●電流出力:出力レンジ 0〜20mA DC
注文コード
04998099
品番
M5XWTU-112
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
超小形電力交換器、電流センサは5〜600AまでのクランプCTを使用、単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応、密着取付可能、電源表示LED搭載、補助電源不要
仕様
●種類:単相2線式、単相3線式、三相3線式●入力:240V AC/CLSE●外部インタフェース:パルス/警報出力●入力電圧●▼定格電圧:240V AC●▼入力範囲:80〜260V AC(単相3線時の相電圧範囲は80〜130V)●電流出力:出力レンジ 0〜20mA DC
アズワン品番
68-1420-52