MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)の 接続・省配線(制御機器)
MG(旧エム・システム技研)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
MG(旧エム・システム技研)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
クランプ式交流電流センサ 付加コード:CE適合品 CLSEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●入力信号:5A●付加コード:CE適合品●許容過大入力:10A(連続)、40倍(1秒)●動作入力範囲:5A以下●質量:約45g
注文コード
04998135
品番
CLSE-R5/CE
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ形、過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全、広い周波数帯域、ねじ端子接続
仕様
●入力信号:5A●付加コード:CE適合品●許容過大入力:10A(連続)、40倍(1秒)●動作入力範囲:5A以下●質量:約45g
アズワン品番
68-1420-61