京セラ
京セラの チップ
京セラの ねじ切り
チップ TTX32
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
KW10
トラスコ品番
139-8831
注文コード
04999066
品番
TTX32R55015 KW10
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
材質
KW10
トラスコ品番
139-8831
切刃長さ(mm)
9.525
厚さT(mm)
3.18
コーナー半径(mm)
0.15
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。