チップ TTX32

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質PR930 注文コード04999181 品番TTX32R60005S PR930
参考基準価格(税別)¥19,250 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質・トラスコ品番・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。

材質PR930 ピッチ(mm)メートルねじ:0.5 寸法A(mm)9.525 切刃長さ(mm)9.525 適合ねじメートルねじ、ユニファイねじ 勝手 厚さT(mm)3.18 寸法d(Φmm)4.4 寸法R(mm)0.05 コーナー半径(mm)0.05 寸法S1(mm)0.3 角度θ(°)60 ピッチ(山数/inch)ユニファイねじ:48 寸法S2(mm)1.12 穴の形状円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする